ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シャッター付ウェーブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494385
品番
L-252-KD
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
・防塵シャッター付き
・鍵違い数:最大5000通り
・リバーシブルキー
・2点抜けタイプ
・【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
用途
家具、キャビネット
付属品
鍵2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
〜17
注意
※・木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-594(カムロック用木製扉用ブラケット)をご使用下さい。