※使用例1

M6052 ビニールカーテン Cタイプ フルネス 69494428 M6052 ビニールカーテン Cタイプ フルネス 69494428 M6052 ビニールカーテン Cタイプ フルネス 69494428

ビニールカーテン Cタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69494428 品番 M6052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汎用性の高いビニールカーテン。防炎・耐候性・耐寒性(-10℃)にも優れています。
糸入りタイプでハトメ内径10Φ300mmピッチであります。
折り返し縫製加工(白ターポリン入り)約35mm。
防炎シール付

用途工事用 工事内 事務 倉庫 間仕切り ビニールカーテン 省エネカーテン 仕切り ベランダ 仕様【Sカン】10個 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)1970×2700 質量(kg)2
注意
※Sカンはカーテンレールをご使用の場合お使いください。
※PP紐はカーテンレールを吊り下げた時風対策でお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする