サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の びん/容器類
サンコー(三甲)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69494497
品番
40017500TM
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ポスト投函サイズの透明ケースです。トップシール式の蓋で単体だけでは密閉性はございません。
仕様
●容量(L):0.12●材質:PP●外寸法(mm):90×27●有効内寸法(mm):79×24
アズワン品番
65-9399-37