曜日別特売
EMMA-T-60 デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG 69494504

デザインクリアキャスター「Emma」

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)60注文コード69494504品番EMMA-T-60
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。

車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)47.1取付高(mm)81.5材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート仕様ねじ込み式、自在式トラスコ品番828-0240材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明許容荷重(kg)48質量(g)235車輪幅(mm)23ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)81.5軸長L(mm)15車輪径D(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494373
2021-03-31
用途: キャリーバッグのキャスター修理
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリーバッグのタイヤが変質して黒くドロドロに溶け始めたため、材質の安定していそうな本品のタイヤと交換。軸部の内径はぴったり、幅が少し大きかったのでヤスリで削りました。ベアリング内蔵タイプでないため、ウレアグリースを少々。重い荷物を入れて使用したところ、とてもスムーズでそれほどウルさくなく快適でした。摩耗も少なそうです。

対象商品 : 69494373
2020-10-24
用途: カッコいいタイヤを、キャリーバッグのタイヤの補修用に流用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーのHPを見たところベアリング使用となっていたので、てっきり車軸部にボールベアリングが使用してあるものと思っていましたが、自在キャスターの自在部のことで、車軸はベアリング無しでした。加工して流用できましたが、耐久性はどうでしょうか。見た目はカッコいいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 69494556
2019-06-11
用途: 古くなったキャスターの交換用
製造業

ステレオラックの脚に付いていたキャスターの透明樹脂部分が劣化しボロボロになったので交換用として購入。車輪のサイズでネジ径が違うので注意が必要。
ストッパは通常2輪だけなのでそこも注意。
ネジ込みは手で回せるが、外す際は薄いレンチが無いと外せないのでそれも必要。
リビングなど目立つ所に置くもののキャスターなのでキラキラしてキレイなところがとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする