※色

サイレントボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 69494577 品番 M8628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防音・断熱、すべてが備わるハイスペックボードで快適な空間を
防音:生活音やペットの鳴き声などのお悩みに
断熱:日々の生活・在宅勤務での快適な環境に
簡単施工:カッターで簡単にカットできるDIYで簡単取付

用途防音 フェルト 断熱 ボード 施工 在宅 吸音 材質難燃ポリエステル繊維 厚さ(mm)10 質量(kg)1.7 グレー サイズ(mm)800×600 入数2
注意
※2枚売りです。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする