曜日別特売
EVA-P-75 デザイン双輪キャスター「Eva」 SAMSONG 69494608

デザイン双輪キャスター「Eva」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード69494608品番EVA-P-75
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)39.2取付座(mm)47×47取付ピッチ(mm)32.5×32.5取付高(mm)89.5材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番828-0248材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン許容荷重(kg)40質量(g)262車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)47×47ストッパーなし取付高H(mm)89.5取付穴径P(mm)6.2取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5車輪径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする