サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケースK120 400個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69494628
品番
20024000TM
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器(小判型)です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。
仕様
●容量(L):0.12●材質:PS●外寸法(mm):127×97×23●有効内寸法(mm):113×83×14
アズワン品番
65-9401-55