サンケースK1310

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69494637 品番20047000TM
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。

仕様●容量(L):1.3●材質:PP●外寸法(mm):181×146×72●有効内寸法(mm):163×118×63 アズワン品番65-9401-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする