SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Eva」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69494644
品番
EVA-T-75
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
39.2
取付高(mm)
98
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
仕様
ねじ込み式、自在式
トラスコ品番
828-0252
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
質量(g)
262
車輪幅(mm)
64
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
ストッパー
なし
取付高H(mm)
98
軸長L(mm)
15
車輪径D(Φmm)
75