細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69494655 品番-
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。
耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。
公差は内径・外径とも±0.03mm。
(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
長さに注意してご注文ください。

仕様●外径×内径:1/16"×0.75mm●カラーライン:緑●最大使用圧:27MPa アズワン品番65-9402-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする