ボトルキャップ共通アクセサリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69494664 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。

仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:10um●最大流量:100mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46L アズワン品番65-9402-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする