アイシス
アイシスの 研究関連用品・実験用必需品
アイシスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アイシスの 実験研究用配管材フィッティング
ボトルキャップ共通アクセサリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69494680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。底面をできるだけ容器の底に密着するように取り付けます。PTFEボディの底面に分解不可のPTFE製フィルター付き。
仕様
●ポアサイズ:10.0um●最大流量:3.5mL/分●材質:PTFE●サイズ(mm):Φ19×19H
アズワン品番
65-9402-80