曜日別特売
CELCUFG010040S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 69494978

CELCUFG010040S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 69494978
CELCUFG010040S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 69494978
CELCUFG010040S セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS 69494978

セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2パック×1個)
内容量1箱(2パック×1個)注文コード69494978品番CELCUFG010040S
参考基準価格(税別)¥292,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

大規模細胞培養に適しています。
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。
出荷前 3 段階シールテストによる機密確保
IS013485に準拠した専用自動生産ライン。
各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。
ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。
クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。

仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×711●チェンバー:40段(培養面積:25400cm2)●入数:1箱(1個/包×2包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする