D-TAM スキンクレンザー(1gal)
D-TAM Skin Cleanserは、ポンプディスペンサー付き1-gallon容器入りの皮膚洗浄剤であり、フェノール、ジニトロトルエン、ベンゼン、マラチオン、ニトロアニリン、トルエン、キャプタン、メチレンジアニリン(MDA)などの中間極性化学物質を除去するために使用します。
- 用途
- D-TAM Skin Cleanserは、aromatic amines、農薬、フェノール、エポキシ樹脂、塗料およびシーラントなどの水不溶性汚染物質を皮膚から除去するために設計された皮膚洗浄剤であり、皮膚本来のバリア機能を損なったり摩耗させたりしません。本製品はラノリンやアロエベラなどのエモリエント成分を含まず、軽石や強力な界面活性剤も含みません。また、汚染物質の皮膚への浸透を促進しません。
- その他
- 【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- 2年
- 安定性
- 常温条件下で安定
- 内容量
- 1個
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















