曜日別特売
CELCUFG071060S 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS 69495057

CELCUFG071060S 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS 69495057
CELCUFG071060S 細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS 69495057

細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50パック×10個)
内容量1箱(50パック×10個)注文コード69495057品番CELCUFG071060S
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ポリスチレン(PS)素材を採用
組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。
厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能
ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。
カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。
シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。
パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。
ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:60mm●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(10個/パック、30パック/箱)アズワン品番65-9407-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする