サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース 透明 300個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69495154
品番
20047900TM
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.41●材質:PP●外寸法(mm):149×38●有効内寸法(mm):126×26
アズワン品番
65-9408-41