クリーンセパ(R) 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード69495319 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

色付き(赤色)のシリコーン系PETセパレータです。

仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:25μm厚●色:赤●剥離力:55mN/50mm●加熱剥離力:60mN/50mm アズワン品番65-9491-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする