SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Farrari」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69495475
品番
FARRARI-P-38
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
58.8
取付座(mm)
44×44
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
43.5
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
828-0255
材質
金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン
許容荷重(kg)
60
質量(g)
120
車輪幅(mm)
66
取付座A×B(mm)
44×44
ストッパー
あり
取付高H(mm)
43.5
取付穴径P(mm)
6.2
取付ピッチX×Y(mm)
32.5×32.5
車輪径D(Φmm)
38