車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)58.8
取付座(mm)44×44
取付ピッチ(mm)32.5×32.5
取付高(mm)43.5
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番828-0256
材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン
許容荷重(kg)60
質量(g)127
車輪幅(mm)66
取付座A×B(mm)44×44
ストッパーあり
取付高H(mm)43.5
取付穴径P(mm)6.2
取付ピッチX×Y(mm)32.5×32.5
車輪径D(Φmm)38