デザイン双輪キャスター「Farrari」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69495493 品番 FARRARI-T-38
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)58.8 取付高(mm)45.1 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式、自在式 トラスコ品番828-0257 材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン 質量(g)109 車輪幅(mm)66 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 ストッパーなし 取付高H(mm)45.1 軸長L(mm)15 車輪径D(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする