フルイダイザー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.07●適正風量(L/sec):10〜28●I.D.:3/4"NPT(14)●O.D.:1"NPT(11-1/2)●取付穴(mm):Φ35●重量:425g 注文コード69495574 品番4505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。
シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。
エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。
ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。
R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)

仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.07●適正風量(L/sec):10〜28●I.D.:3/4"NPT(14)●O.D.:1"NPT(11-1/2)●取付穴(mm):Φ35●重量:425g アズワン品番65-9541-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする