ノサックス
ノサックスの コックシューズ/厨房靴
グリップキング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69495834
品番
GKW-B-30.0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
829-0967
質量(g)
620
形状
ローカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
30
材質(甲被)
人工皮革
機能
耐油底、耐滑性区分「5」
材質(底部)
ラバー+EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー