不織布子供マスク 25枚入 MSKP25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード69495845 品番MSKP25
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対象年齢:4歳以上
表 地:飛沫の水分を防ぐシート ・フィルター:花粉・ウイルス飛沫を99%カット・裏 地:肌ざわりの良い快適シート口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク
耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用
表地:飛沫の水分を防ぐシート。フィルター:花粉・ウイルス飛沫を99%カット。裏地:肌ざわりの良い快適シート口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。

仕様●サイズ:約145×90mm(耳ひもを除く)●材質:表地/ポリエステル、フィルタ/ポリプロピレン、裏地/ポリプロピレン、耳ひも部/ポリエステル、ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン アズワン品番65-9555-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする