BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
マルチパーパスグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69495877
品番
GL008-10
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色
ブラック/オレンジ
サイズ
10
全長(cm)
25.0
トラスコ品番
836-8908
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
3.0
質量(g)
72
入数(双)
1
中指長(cm)
10.0
手のひらまわり(cm)
24.5
袖口幅(cm)
マジック式