BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
マルチパーパスグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69495886
品番
GL008-8
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色
ブラック/オレンジ
サイズ
8
全長(cm)
22.5
トラスコ品番
836-8909
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
69
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
22.0
袖口幅(cm)
マジック式