曜日別特売
FD1922 スパイラルホールブラシ U型 ミニター 69496017

FD1922 スパイラルホールブラシ U型 ミニター 69496017
FD1922 スパイラルホールブラシ U型 ミニター 69496017

スパイラルホールブラシ U型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)10トラスコ品番856-8801注文コード69496017品番FD1922
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。

軸径(Φmm)6.0適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅外径(Φmm)10トラスコ品番856-8801粒度500全長(mm)75質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)-毛材砥粒入りナイロンブラシ長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする