ミニター
スパイラルホールブラシ U型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
856-8798
注文コード
69496044
品番
FD1925
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)
6.0
適合材
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
856-8798
粒度
500
全長(mm)
75
質量(g)
19
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
-
毛材
砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
40