ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
マイケスタック カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ΦDc(mm):16.5●対応皿ねじ:M8●L(mm):60●d1(mm):3.2●ΦDs(mm):10●a(°):90●刃数(枚):3
注文コード
69496080
品番
2320016501 ファイ16.5
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
切削抵抗が軽減。
ビビリを抑制。
面粗度、真円度の向上。
スムーズな切屑排出。
再研磨可能。
仕様
●ΦDc(mm):16.5●対応皿ねじ:M8●L(mm):60●d1(mm):3.2●ΦDs(mm):10●a(°):90●刃数(枚):3
アズワン品番
65-9565-18