400Hz高周波インバータ電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69496123 品番FKC-400F
参考基準価格(税別)¥275,400 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

従来品に比べパワーアップしました。
低騒音で低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。
過電流検知で各種保護機能が充実しています。
過負荷の検知します。
電力欠損の検知(1次側)します。
インバータ内加熱の保護します。

トラスコ品番855-2658 幅(mm)215 質量(kg)8.5 高さ(mm)255 奥行(mm)233 電流(A)11 電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応 制御方式正弦波PWM方式 電源コード(m)3(プラグなし) 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)(最大)4.2以上 電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上 入力周波数(Hz)50〜60 モーター容量(kW)2.2 許容電圧変動【入力】180〜250V
注意
※400Hz用電源工具を動かすためには別途出力ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする