旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 内装資材
旭産業(エアーゲージ)の 下地材
旭産業(エアーゲージ)の 外装・屋根下地材
難燃ポリエチレンフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
69496148
品番
FP-PF
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
855-2178
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
8.5
色
透明
長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません