耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2双) 注文コード69496177 品番NO652-L
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

油に強く、丈夫
[農業]
[水産・漁業]
[清掃・サービス業]
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[石油・化学関連業]
「耐油ビニローブ」の2双パックです。
特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

仕様●サイズ:L●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.2●片手あたりの重量(g):76 アズワン品番65-9578-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする