SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Frog」
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69496202
品番
FROG-P-65-BK
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
500
取付座(mm)
47×47
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
73
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
828-0259
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
色
黒
質量(g)
142
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
6.2
車輪径D(Φmm)
65