FROG-T-65-BK デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONG 69496227 FROG-T-65-BK デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONG 69496227

デザイン双輪キャスター「Frog」

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69496227 品番 FROG-T-65-BK
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)49 取付高(mm)73 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 仕様ねじ込み式、自在式 トラスコ品番828-0261 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 質量(g)109 車輪幅(mm)50 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 ストッパーなし 軸長L(mm)15 車輪径D(Φmm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
椅子用のキャスターで使用
製造業

レカロシートをOAチェアに改造するためのキャスターとして使用。車輪の径が大きいのでカーペットの床でもスムーズに移動でき快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする