ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69496308
品番
SKC-75GNU(グレー)
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
充実の品揃え。
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材〜家庭用品まで。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
仕様
●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上
クロームメッキ
アズワン品番
65-9610-48