水中ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69496317 品番PXA-750 50HZ
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

電動機に自動焼損防止装置内蔵。
軽量・コンパクトで詰まりにくい。接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。LLT(ロングライフテック)採用によりメカニカルシールの冷却・潤滑性が向上。合併処理浄化槽用。汚物槽用。雑排水用。

仕様●形式:自動●相:三●同期速度(min-1):3000●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0〜40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状) 出力(kW)0.75 電圧(V)200 口径(Φmm)50 全揚程(m)11.5/6 吐出量(L/min)40/250 取扱液清水、汚水、汚物を含む水 アズワン品番65-9611-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする