サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 施設用家具・備品
サンコー(三甲)の 保管庫 施設用
サンコー(三甲)の 収納ケース・コンテナー
サンボックス#7K 20071200シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69496335
品番
20071200BL503
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):7●材質:PP●外寸法(mm):272×272×138●有効内寸法(mm):231×231×119
アズワン品番
65-9612-87