スターリングニトリルグローブ 1箱(200枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 69496764 品番 50705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。
長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。

仕様●サイズ:XS●全長:242mm●厚み:中指先0.09mm/手のひら0.08mm/袖0.06mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 アズワン品番65-9619-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする