赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69496904 品番OSI5LA5111A-10P
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。

仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする