内容量1袋(10個)
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):405nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
注文コード69496929
品番OSV5DL5111A-10P