elcometer
elcometerの 環境測定(自然環境/安全環境)
elcometerの 温度計・温湿度計
elcometerの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル結露計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
収納ケース、校正証明書、電池×2個
注文コード
69496945
品番
G319----S
参考基準価格(税別)
¥131,250
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
校正証明書
付き
質量(g)
300
セット内容
収納ケース、校正証明書、電池×2個
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
75
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
仕様
相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度、直前の10個の読み取り値を保存
トラスコ品番
107-1217
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500