デジタル結露計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容収納ケース、校正証明書、電池×2個、管理ソフトウェア、USBケーブル 注文コード69496954 品番G319----T
参考基準価格(税別)¥183,750 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
校正証明書付き 質量(g)300 セット内容収納ケース、校正証明書、電池×2個、管理ソフトウェア、USBケーブル 材質硬質プラスチック 幅(mm)75 高さ(mm)180 奥行(mm)35 仕様相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度、999バッチ、25000個の読み取り値を保存 トラスコ品番107-1224

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする