アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
TLKスタンダードロッカー 3列4段 12人用 TLKシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69497130
品番
TLK-D12N
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
アズワン品番
65-9622-94
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×385●付属品:名指し枠、タオル掛け●扉寸法(W×H)mm:272×410●材質:スチール●重量(kg):51.1●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しとなります。