やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
やなぎプロダクツの トイレットペーパー
ペーパーキャップペーパーホルダー(YP)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
69497708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
光触媒コーティングで消臭、抗菌、抗ウイルス。
ペーパータオルやソフトパックティッシュに上からかぶせるだけの簡単使用でソフトパック商品が格段に使いやすくなります。
裏面はすべり止めつき。
仕様
●入数:1箱(2個入)●ペーパータオルエコノミーサイズ用●本体サイズ:幅126mm×奥行247mm×高さ50mm●素材:ポリスチレン●水洗いOK●箱サイズ:265×155×120(mm)●JANコード:4571597040015
アズワン品番
65-9646-39
繰り返し・詰め替え
対応