ハイローラー用 研磨ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 粒度60 注文コード69497724 品番GGW-A1-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,160
この商品は粒度・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。
●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。

仕上がり相当番手100〜120 幅(mm)60 長さ(mm)300 砥材アランダム 粒度60 仕様錆や付着物の除去、ヘアライン、表面仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする