EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の その他運動用品/エクササイズ用品
ハードルEVA EGAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69497726
品番
EGA079
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽くて柔らかいEVA樹脂製バー採用の小学校授業向けハードル。
仕様
●幅110cm×奥行46cm×高さ44/52/60/68cm(4段式)●重量:3.2kg●材質:支柱:スチール●バー:EVA●高さ:クラッチ調節(4段式)●脚部:内折式●日本製
アズワン品番
65-9685-44