モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 研磨(電動)
モトユキの ベルトサンダー
ハイローラー用 研磨ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
150
注文コード
69497733
品番
GGW-A150-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,560
この商品は
粒度・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。
●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
仕上がり相当番手
150〜180
幅(mm)
60
長さ(mm)
300
砥材
アランダム
粒度
150
仕様
錆や付着物の除去、ヘアライン、表面仕上