モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 研磨(電動)
モトユキの ベルトサンダー
ハイローラー用 研磨ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69497776
品番
GGW-CBN60-300
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。
●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
仕上がり相当番手
60
幅(mm)
60
長さ(mm)
300
砥材
CBN
粒度
60
仕様
強固な黒皮、メッキ・錆・塗装の除去