曜日別特売
GHT-602TOR オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69497846

 

GHT-602TOR オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69497846
GHT-602TOR オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69497846
GHT-602TOR オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69497846
GHT-602TOR オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69497846

オーバンド たばね バンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1セット(5本)注文コード69497846品番GHT-602TOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。

用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として幅(mm)3長さ(m)-厚さ(mm)1.1折径(cm)7太さ(Φmm)1.0材質天然ゴムトラスコ品番858-0829オレンジ質量(g)5内径(Φmm)44.5番手#18×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-24
用途: ケーブルを束ねるとき
教育・研究機関

商品をは、使いやすい思います。引っ掛けてとめるのも、引っ張ってはずすのも手早くおこなえます。今のところ、切れたり、ベトついたりはしていません。
しかし、購入に関しては問題あります。ここでこの商品を購入すると、1セット(税込208円)ごとに880円の送料かかかりますので、注意してください。当方、まとめて10セット購入したつもりが、1セットずつに880円の送料がかかり、送料だけで8800円を請求されました。問い合わせたところ、まとめて送るというこはしていないということです。

7が参考にしています
対象商品 : 69497837
2019-07-11
用途: 束ねる

試しに買ってみましたが、これでなくては!という感じではありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする