9mmジョイント T型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69497907 品番GKJ103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを2方向に分岐します。

用途散水用 トラスコ品番758-2510 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP) 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12.7 適合ホース内径(Φmm)9 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする