タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
9mmジョイント L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69497916
品番
GKJ104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途
散水用
トラスコ品番
758-2528
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
12.7
適合ホース内径(Φmm)
9
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×12.7
使用限界水圧(MPa)
0.4